草焼バーナープロメガ用台車

草焼バーナープロメガ用台車 - 新富士バーナー草焼バーナープロメガ用台車 - 新富士バーナー草焼バーナープロメガ用台車 - 新富士バーナー

草焼バーナー用台車です。

適合本体KB-300、KB-310KB-300,KB-310,GT-500の3機種取付可能。幅(mm)380高さ(mm)710奥行(mm)425コード206-7289アズワン品番64-8575-68内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26098347KB-TD2
19,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする