三和商工
UVカットリフォームフレキ KISS-UVCUT-RF1610シリーズ
材質
SUS304、【被覆樹脂】PVC系TPE UVカット仕様
使用温度範囲(℃)
80
最小曲げ半径(mm)
40
寸法P(mm)
5
ホース長さ(m)
10
寸法d(Φmm)
13
被覆外径(mm)
20
呼び径(Φmm)
16
パイプ外径(Φmm)
16
被覆厚さ(mm)
2
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26098417
KISS-UVCUT-RF1610-M
ミルキーホワイト
207-2447
64-8580-93
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26098426
KISS-UVCUT-RF1610-S
シルバーメタリック
207-2446
64-8580-94
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000