広和
手動グリースポンプ KMPシリーズ
集中給脂を低コストで実現します。
高圧でのグリス吐出が可能です。
小規模の給脂範囲で給脂頻度が少ない場所に適しています。
クレーン、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、一般産業機械に。
用途
潤滑装置/デュアルライン用
適合
【グリス】#0~1
幅(mm)
210
容量(mL)
【グリス】2000
高さ(mm)
465.5
タイプ
デュアルライン用
タンク容量(L)
2
吐出圧力(MPa)
20.6
コード
161-1440
材質(タンク)
アクリル
アズワン品番
64-8581-81
危険物の類別
非危険物
吐出量(cm
3
/ストローク)
4.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26098435
KMP-221
¥
124,486
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650