GROZ
測り付漏斗 オイラー MFNL/2シリーズ
レバーを押すと油を排出し、放すと止まります。
ポリプロピレンで出来ていて頑丈です。
材質
ポリプロピレン、スチール、ニトリルゴム(NBR)
容量(mL)
2000
高さ(mm)
340
本体寸法(mm)
190×175×310
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26098670
MFNL/2B
196-1130
64-8608-66
¥
8,020
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26098679
MFNL/2BC
196-1128
64-8608-67
¥
9,460
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000