ミラック光学
スタンド MY-Sスタンド 60mm
MYスライダーをマグネット式に組み合わせたシンプルなスタンドです。
20mm摺動します。
幅(mm)
【マグネット】50
高さ(mm)
【マグネット】55
奥行(mm)
【マグネット】117
内径(Φmm)
【取付部】32(ミラック光学製鏡筒光学系と組み合わせて使用)
吸着力(N)
1275
寸法(Φ×mm)
【主柱】20×323、【支柱】14×60
アズワン品番
64-8615-18
メーカー商品コード
208-1779
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26098724
MY-S STAND60
¥
83,900
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000