曜日別特売

新型プレスキャスター 固定車 PMRシリーズ

新型プレスキャスター 固定車 PMRシリーズ - ユーエイキャスター新型プレスキャスター 固定車 PMRシリーズ - ユーエイキャスター

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。
交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。
重量物を軽く動かしたい台車に。

仕様100径射出ウレタン車輪材質(本体)スチール車輪幅(mm)32コード175-8181取付ピッチY(mm)45許容荷重(N)180取付座A(mm)115アズワン品番64-8643-55取付穴径P(Φmm)11取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)80内容量1個
関連資料:(0.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26098898PMR-100UWBINJ100115×8080144
2,520
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする