リフォームフレキ用樹脂サドルバンド

リフォームフレキ用樹脂サドルバンド - 三和商工リフォームフレキ用樹脂サドルバンド - 三和商工

UVカットリフォームフレキ用

寸法L(mm)64寸法A(mm)20寸法B(mm)25寸法P(mm)46内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26098916RFPM-16ミルキーホワイト207-245364-8661-94
58
57
63(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26098934RFPS-16シルバー207-245264-8661-96
58
57
63(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする