リフォームフレキ用サドル

リフォームフレキ用サドル - 三和商工リフォームフレキ用サドル - 三和商工

UVカットリフォームフレキ用

長さ(m)70寸法L(mm)70寸法d(mm)5寸法A(mm)20.5寸法B(mm)25寸法P(mm)50コード207-2451アズワン品番64-8661-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26098959RFS-16
171
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする