曜日別特売

低床多段式油圧シリンダ RLTシリーズ

低床多段式油圧シリンダ RLTシリーズ - エナパック

低床多段式シリンダです。
シリンダ外面と内面は浸炭窒化処理により腐食防止です。
シリンダ最大能力の3%まで偏心荷重が可能です。
シリンダの設計安全率は、ASME B30.1 & EN1494 に対応しています。
狭い場所でのジャッキアップに。

作動方式単動式内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
コード
必要油量(cm3)
プランジャー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26098968RLT-4011(1段目)、6(2段目)、-(3段目)最短45206-59362125
119,000
109,800
120,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26098977RLT-4111(1段目)、7(2段目)、5(3段目)最短54206-59375125
121,000
119,800
131,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26098986RLT-50116(1段目)、10(2段目)、-(3段目)最短96206-594328378
416,700
409,800
450,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26098995RLT-74116(1段目)、10(2段目)、-(3段目)最短114206-594442695
593,200
589,800
648,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099004RLT-11116(1段目)、13(2段目)、11(3段目)最短89206-593924138
284,200
279,800
307,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099020RLT-23016(1段目)11(2段目)、-(3段目)最短75206-594015057
192,300
189,800
208,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099029RLT-23116(1段目)、10(2段目)、6(3段目)最短96206-594130357
486,100
479,800
527,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099038RLT-31116(1段目)、13(2段目)、-(3段目)最短89206-594222460
320,600
319,800
351,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099047RLT-11011(1段目)、7(2段目)、-(3段目)最短54.5206-59384838
148,000
139,800
153,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする