アルインコ
アルミエキスパンド作業台SAC SACシリーズ
天板がエキスパンドメタルの作業台です。
アルミとステンレスなのでサビに強いです。
エキスパンドメタルなので水はけ抜群です。
アジャスターで高さ調節が可能です。
高低差のある作業に。
最大使用荷重(kg)
100
材質
【踏板】エキスパンドメタル、【本体】アルミ、【アジャスター】ステンレス+ゴム
段数
1段
天場寸法(mm)
600×450
最大使用質量(kg)
100
設置寸法(間口×奥行)(mm)
593×443
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26099090
SAC330
0.30~0.33
600×450
593×443
¥
53,750
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26099099
SAC220
0.19~0.22
600×450
593×443
¥
50,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください