信越化学工業
熱収縮ゴムチューブ 1M STシリーズ
電気特性に優れています。
適度な柔らかさを保ちます。
機密性の高い被覆ができます。
コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質
シリコーン
色
グレー
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-50~200
温度範囲(℃)
【収縮】80~250
収縮率(%)
50
耐電圧(V)
20000
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
コード
アズワン品番
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26099397
ST-110DG-2.0-1
20~25
206-5642
64-8697-71
10.2~12.5
1.7~2.3
¥
5,360
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099406
ST-140DG-1.3-1
24~29
206-5643
64-8697-73
13.5~16
1.0~1.6
¥
7,808
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099415
ST-15DG-0.5-1
3.0~3.7
177-2866
64-8697-74
1.3~1.8
0.3~0.7
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
26099424
ST-170DG-2.0-1
29~35
206-5644
64-8697-77
15~19
1.7~2.3
¥
7,993
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099449
ST-350DG-3.0-1
60~73
206-5646
64-8698-18
34~43
2.7~3.3
¥
18,316
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26099440
ST-230DG-3.0-1
41~49
206-5645
64-8698-02
20~26
2.7~3.3
¥
11,701
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000