十川産業
耐熱エコホース TEHシリーズ
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。
耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
食品・飲料水搬送に。
材質
ポリオレフィン系エラストマー
色
クリア
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
食品・飲料水
特性
耐熱性・耐薬品性
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26099510
TEH-32-30
30
32
0.5
41
128以上
¥
74,259
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26099519
TEH-50-25
25
50
0.3
62
200以上
¥
123,873
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26099528
TEH-50-30
30
50
0.3
62
200以上
¥
148,650
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26099485
TEH-25-25
25
25
0.6
33
100以上
¥
45,403
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26099494
TEH-32-25
25
32
0.5
41
128以上
¥
61,891
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください