曜日別特売

絶縁被覆付圧着端子 TC形 100P TGN TC-0.75シリーズ

絶縁被覆付圧着端子 TC形 100P TGN TC-0.75シリーズ - ニチフ

センターピンタイプの棒形端子です。
3.5mmピッチ端子台に接続可能です。

材質端子:無酸素鋼(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン透明寸法H(mm)15使用工具【専用圧着】NH-65B定格電圧(V)60定格電流(A)12電線抱合範囲AWG(#)22~18寸法B(mm)1.1×0.8内寸(mm)2.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~0.75スタッド径(Φmm)0.7内容量1パック(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法l(mm)
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26099634TGN TC-0.75-6T-CLR21664-8723-12195-2229
2,760
2,598
2,858(税込)
当日出荷
26099625TGN TC-0.75-12T-CLR271264-8723-11195-2228
2,760
2,598
2,858(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする