ルミカ
クイック糸巻
ハンドフリーでラインが巻ける!クランプ式スプールホルダー!
有効長(mm)
【スプール固定軸】約22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×65×118
適合サイズ
【セットできるスプール】直径Φ100mmまで、厚さ20mmまで、穴径15mmまで
コード
4258119
適合径(Φmm)
【取付可能な竿】6~26
アズワン品番
64-8808-12
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26100858
A20206
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください