ルミカ
神経絞めセット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー長(mm)
コード
パイプ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26100876
A20242
ロング
1.2
800
4258122
【ニードルパイプ】90
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26100885
A20246
ショート
1
220
4258123
【ニードルパイプ】50
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26100894
A20277
スーパーロング
1.2/1.5
1000/1300
4258124
【ニードルパイプ】180
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000