島製作所
テノールEVO
男性が使用しやすいサイズ設計。
操作しやすいU字型ハンドルで歩きやすい仕様。
後輪幅も5cmと太目のタイヤ。
セーフティーライト付きで安心。
材質
本体/アルミ、タイヤ/EVA、ホイル/PP、カゴ/スチール、座部・背もたれ/ビニールレザー
質量(kg)
4.8
車輪径(Φmm)
前後輪145
耐荷重(kg)
【カゴ】2
高さ調節
4段階3cmピッチ
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×220
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×340×980
座面高(cm)
47
最大使用者体重(kg)
90
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×615×900~990
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26103299
-
ネイビー
テノールEVOクロコダイルNB
64-8815-10
¥
33,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26103308
-
レディッシュブラウン
テノールEVOクロコダイルRBR
64-8815-11
¥
33,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください