アツロウタヤマ レディースコート ホワイト ATX-1010シリーズ

アツロウタヤマ レディースコート ホワイト ATX-1010シリーズ - ATSURO TAYAMA(ナガイレーベン)アツロウタヤマ レディースコート ホワイト ATX-1010シリーズ - ATSURO TAYAMA(ナガイレーベン)アツロウタヤマ レディースコート ホワイト ATX-1010シリーズ - ATSURO TAYAMA(ナガイレーベン)アツロウタヤマ レディースコート ホワイト ATX-1010シリーズ - ATSURO TAYAMA(ナガイレーベン)

身体防護をコンセプトに考えられたコートです。
ラペル部分を閉じることでコート内への飛沫等の侵入を防ぎます。
またアクションプリーツを肩の後ろに配しストレッチ性が豊かで接触冷感機能を持つ最先端の素材を使用することで動きやすく快適な着心地です。

ホワイト混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り)機能制電、吸水、防汚、透け防効果生地ATX性別女性用袖丈長袖内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26105225ATX-1010S97375587
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105234ATX-1010M101385790
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105250ATX-1010L105395893
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105259ATX-1010LL111415896
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105268ATX-1010EL117435996
15,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする