アツロウタヤマ メンズコート ホワイト ATX-1000シリーズ

アツロウタヤマ メンズコート ホワイト ATX-1000シリーズ - ATSURO TAYAMA(ナガイレーベン)アツロウタヤマ メンズコート ホワイト ATX-1000シリーズ - ATSURO TAYAMA(ナガイレーベン)アツロウタヤマ メンズコート ホワイト ATX-1000シリーズ - ATSURO TAYAMA(ナガイレーベン)アツロウタヤマ メンズコート ホワイト ATX-1000シリーズ - ATSURO TAYAMA(ナガイレーベン)

身体防護をコンセプトに考えられたコートです。
ラペル部分を閉じることでコート内への飛沫等の侵入を防ぎます。
またアクションプリーツを肩の後ろに配しストレッチ性が豊かで接触冷感機能を持つ最先端の素材を使用することで動きやすく快適な着心地です。

ホワイト混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(制電糸入り)機能制電、吸水、防汚、透け防効果生地ATX性別男性用袖丈長袖内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26105277ATX-1000S104435891
16,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105286ATX-1000M109455993
16,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105295ATX-1000L114476095
16,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105304ATX-1000LL119496097
16,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26105320ATX-1000BL130516199
16,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする