曜日別特売

フェイスシールド i-Medicoatロゴ入り 200枚入

フェイスシールド i-Medicoatロゴ入り 200枚入 - 中島工業

装着時の内面に防曇機能有り。
透明性に優れています。
帯電防止でほこりをよせつけません。
汚れふき取り容易です。

材質PET材、アクリル材、スポンジ、ゴム質量(g)21.5寸法(cm)約33×22×3、【シールド部】約33×18.75ベルト寸法(mm)約15×350アズワン品番64-8866-41内容量1箱(200枚)
関連資料:(0.1MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26106160-
90,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする