アクティー
不織布マスク
国内カケン検査 PFE99%以上 VFE99%以上 BFE99%以上
日本マスク工業会加入のマスクです。
形状
プリーツ
色
ホワイト
サイズ
こども用
入数(枚)
2000
寸法(cm)
約9×12.5
対象
ウイルス・風邪
アズワン品番
64-8869-79
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1ケース(50枚×40箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26106519
2983
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000