曜日別特売

三角ツッパリヤグラ LRシリーズ

三角ツッパリヤグラ LRシリーズ - リンテック21三角ツッパリヤグラ LRシリーズ - リンテック21三角ツッパリヤグラ LRシリーズ - リンテック21

キャビネットと天井の隙間に挟んで設置。ネジ止め、穴あけ不要
点ではなく三角面で支えるので天井に優しい。
メイン素材は強化樹脂、軽量、スマートな外観で威圧感なし。
キャビネットの上に仮設置した状態で、手前からベルトを引く事で、調整可能。

セット内容本体×1、取説×1材質強化樹脂・硬質塩ビ質量(g)300耐荷重(kg)300以下/1個使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26106747LR-061P300×280×高さ550~80064-8874-68
12,740
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
26106756LR-062P300×280×高さ390~55064-8874-69
12,740
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
26106765LR-063P300×280×高さ310~39064-8874-70
11,200
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
26106774LR-064P300×280×高さ235~31064-8874-71
11,200
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする