リンテック21
ウォーターサーバーストッパーWP
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
震度6強
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
固定方法
質量(g/個)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26106790
LH-501P
ウォーターサーバーストッパーW×2、アルコールパッド×2、取説×1
50×500×H15
壁固定用
約150
64-8874-72
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26106799
MS-303M110P
ウォーターサーバーストッパーG×2、プライマーB×4、取説×1
80×H110
床固定用
約700
64-8874-73
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000