リンテック21
冷蔵庫ストッパーBGP
冷蔵庫の転倒防止に
ゴムベルトで壁への衝撃を軽減する為、壁に優しい
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要
取外し時は専用工具不要
適合
【接着パッド】LQ-46
セット内容
本体×2、アルコールパッド×2
種別
転倒防止ストッパー
材質
NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材
質量(g/本)
60
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×42×20
使用環境温度(℃)
0~40
外観
ライトグレー
対象
容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2本使用時)
アズワン品番
64-8874-74
耐震性
震度6強
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26106808
RY-902BGP
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください