アマノ武蔵電機
セーフティポリッシャー WP-144
2ディスクで簡単操作
本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)
15
電圧(V)
100
消費電力(W)
270
回転数(min
-1
[r.p.m])
450~540
コード長さ(m)
10
電流(A)(50/60Hz)
4.3/4.1
アズワン品番
64-8886-05
洗浄幅(mm)
360
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26107560
-
¥
152,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください