アマノ武蔵電機
MA-8 8インチポリッシャー 3ツメ
質量(kg)
18
電圧(V)
100
消費電力(W)
300
回転数(min
-1
[r.p.m])
170~200
コード長さ(m)
10
電流(A)(50/60Hz)
4.2/3.9
洗浄幅(mm)
240
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26107587
-
64-8886-09
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26107596
-
64-8886-10
¥
145,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
26107605
-
64-8886-11
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください