アマノ武蔵電機
MA-12 12インチポリッシャー レバースイッチ 4ツメ
12インチポリッシャー
デッドマンスイッチ
本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)
質量(kg)
25
電圧(V)
100
消費電力(W)
1050
回転数(min
-1
[r.p.m])
160~190
コード長さ(m)
12
電流(A)(50/60Hz)
12/10
アズワン品番
64-8886-18
洗浄幅(mm)
340
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26107648
-
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください