曜日別特売

MA-12 シャンピング レバースイッチ 4ツメ

MA-12 シャンピング レバースイッチ 4ツメ - アマノ武蔵電機MA-12 シャンピング レバースイッチ 4ツメ - アマノ武蔵電機MA-12 シャンピング レバースイッチ 4ツメ - アマノ武蔵電機
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

12インチポリッシャー
デッドマンスイッチ
タンク付
本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)

質量(kg)25電圧(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])160~190コード長さ(m)12電流(A)(50/60Hz)12/10アズワン品番64-8886-21洗浄幅(mm)340内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26107675-
192,000
189,800
値下げ
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする