曜日別特売

内視鏡用マウスピース ソフトリング付き 滅菌済 50本入

内視鏡用マウスピース ソフトリング付き 滅菌済 50本入 - 湘栄ジャパン内視鏡用マウスピース ソフトリング付き 滅菌済 50本入 - 湘栄ジャパン

舌圧子と歯にやさしいソフトリングを噛付部に標準装備し、ストラップで確実な固定を実現します。
舌圧式構造が舌によるバイトブロックの押出しを防ぎ、スムーズなファイバーの挿入をアシストします。
本体には十分な強度を持たせ、思わぬトラブルにもスコープを保護します。
人間工学に基づいた頑丈な設計と素材は、快適で安定した装着性とスコープの破損防止機能を持合わせています。

材質本体/ABS樹脂、ソフトリング/PVC樹脂、バンド/高密度PEアズワン品番64-8890-59医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00277000007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26107788SC01-110A
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする