TERMO(テルモ)
電子体温計[病院用] ET-Cシリーズ
本体もケースも清拭・浸漬消毒可能。
ケースからの出し入れでON/OFF。
大きく見やすい液晶画面。
寸法(mm)
129×17.6×12.6
質量(g)
約13.0
タイプ
電子体温計[病院用]
電源
LR41ボタン電池×2個(交換不可)
測定方式
予測(平均約30秒)・実測(約10分)
アズワン品番
64-8891-16
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:302AABZX00003
検温部位
腋下(1本)
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26107894
ET-C207S
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください