クレセル
デジタル温度計 100個入
上限と下限の温度値を設定、設定範囲外の温度値になるとブザー音でお知らせします。
揚げ物や煮物などのお料理の温度管理に最適です。
材質
【本体】ABS樹脂、【センサー部】ステンレス
寸法(mm)
72×20×130/センサー部:240
コード長さ(m)
約1(センサー部)
温度測定範囲(℃)
-20~250
保護等級
本体部:IPX4、センサー部:IPX7
使用電池
単4乾電池×2本
アズワン品番
64-8891-65
内容量
1ケース(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26108016
AP-88W
¥
550,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000