ガイアエデュケーション
パーソナルノートPC収納ワゴン GEFC-AWGシリーズ
ノートPCやA4ファイルを個人のデスクの傍で管理できます。
配線穴・コードフック付でノートPCを充電しながら保管できます。
個人のメールボックスとしても使用可能です。
キャスター付で移動も簡単です。
付属品
コードフック、名刺紙
質量(kg)
12.5
材質(本体)
冷間圧延鋼板/メラミン焼付塗装
寸法(幅W×高さH)(mm)
【投函口】260×15
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【上段】335×470×65、【中段】335×400×100、【下段】335×480×310
棚板耐荷重(kg)
10(均等荷重)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×500×620
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26108095
GEFC-AWG-WH
ホワイト
64-8892-26
¥
41,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
26108104
GEFC-AWG-BK
ブラック
64-8892-27
¥
41,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください