スライディ

スライディ - モルテン

小さくて軽いため、簡単に持ち運びができます。
独自の形状としなりで、橋渡しやボードの抜き差しも簡単になり、スムーズな移乗を可能とし、結果350gの軽量を実現しました。
持ち運びがしやすい収納袋を標準付属しています。
どんな車いすにも取り付けられる収納袋に入れて、簡単に持ち運べるため、家の中や外出先など、どこでも使用できます。

付属品収納袋材質PP(裏面滑り止めシート付き)質量(kg)0.35タイプトランスファーボード寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)650×180×5アズワン品番64-8894-45最大使用者体重(kg)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26108454MSLD
9,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする