フィットキュア(R)・スパイン 2111シリーズ

フィットキュア(R)・スパイン 2111シリーズ - アルケアフィットキュア(R)・スパイン 2111シリーズ - アルケアフィットキュア(R)・スパイン 2111シリーズ - アルケアフィットキュア(R)・スパイン 2111シリーズ - アルケアフィットキュア(R)・スパイン 2111シリーズ - アルケア

その場で、医師が簡単にキャストを成形できます。
その人の背部形状にフットした固定肢位が得られます。
その日のうちに外固定が始められます。

セット内容キャストステー1枚、ステーカバー1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000065医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
胸囲(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2610870721111LL103~12495~11564-8900-38
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2610871621112L92~10891~11064-8900-39
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2610872521113M82~9785~10364-8900-40
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2610873421114S71~8471~8864-8900-41
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする