曜日別特売

フィットキュア(R)・リスト 210シリーズ

フィットキュア(R)・リスト 210シリーズ - アルケアフィットキュア(R)・リスト 210シリーズ - アルケアフィットキュア(R)・リスト 210シリーズ - アルケアフィットキュア(R)・リスト 210シリーズ - アルケアフィットキュア(R)・リスト 210シリーズ - アルケアフィットキュア(R)・リスト 210シリーズ - アルケアフィットキュア(R)・リスト 210シリーズ - アルケア

プレカットしたキャストステーだから、トリミングの手間が不要です。
キャストステーは通水口仕様と撥水性の被覆材により、濡らす手間と水を拭き取る手間を削減します。
専用のステーカバーだから、包帯で巻く手間が不要です。

セット内容キャストステー1枚、ステーカバー1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000066医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
左右区別
アズワン品番
手首周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2610875021021L64-8900-4216.0~19.0
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2610875921022M64-8900-4313.0~16.0
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2610876821023S64-8900-4411.0~13.0
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2610877721031L64-8900-4516.0~19.0
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2610878621032M64-8900-4613.0~16.0
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2610879521033S64-8900-4711.0~13.0
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする