東洋リントフリー
防塵ツナギ服 白 5L
クリーンルーム用ウェア
衿、袖口、裾口にジャージを使用していますので開口部がソフトフィットします。
ウエストは紐調整式で幅広い体型に対応します。
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
116
総丈(cm)
188
バスト(cm)
130
裄丈(cm)
93
アズワン品番
64-8901-53
洗浄度
クラス100(目安)
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26108874
FC136C-01 5L
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000