曜日別特売

オートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L FD173Cシリーズ

オートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L FD173Cシリーズ - 東洋リントフリーオートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L FD173Cシリーズ - 東洋リントフリーオートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L FD173Cシリーズ - 東洋リントフリーオートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L FD173Cシリーズ - 東洋リントフリーオートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L FD173Cシリーズ - 東洋リントフリーオートクレーブ滅菌対応ツナギ服 5L FD173Cシリーズ - 東洋リントフリー

オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用衣服です。
衿元合せ部分には、オートクレーブ滅菌で耐久性の高い、ステンレス製のホックを使用しています。
ウエストはひも調節式のため、着用する人の体形に合ったサイズ調整が可能です。

サイズ5L混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)股下(cm)90ウエスト(cm)120総丈(cm)194バスト(cm)134裄丈(cm)101洗浄度クラス1000(目安)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26108890FD173C-01 5L64-8901-54
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26108899FD173C-02 5L64-8901-55
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26108908FD173C-08 5L深緑64-8901-56
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする