東洋リントフリー
防塵上着 白 5L
クリーンルーム用ウエア
サイドファスナーとスタンドカラーの組み合わせで、前面からの発塵を抑制します。
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
バスト(cm)
134
裄丈(cm)
94
上着丈(cm)
90
アズワン品番
64-8901-57
洗浄度
クラス10000(目安)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26108917
FD200C-01 5L
¥
7,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000