東洋リントフリー
無塵上着 5L FD201Cシリーズ
クリーンルーム用ウエア
センターファスナー、スタンドカラー仕様のスタンダードな上衣です。
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
バスト(cm)
134
裄丈(cm)
66
上着丈(cm)
78
洗浄度
クラス10000(目安)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26108935
FD201C-01 5L
白
64-8901-59
¥
7,490
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26108944
FD201C-02 5L
青
64-8901-60
¥
7,490
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000