東洋リントフリー
防寒インナー 長袖 グレー FD209C-05シリーズ
クリーンルームの低温作業環境においてアウターウェアとのダブルウェアリングで寒さを防ぎます。
インナーウェア、パンツは別売りです。
色
グレー
サイズ
L
バスト(cm)
115
裄丈(cm)
78
上着丈(cm)
75
アズワン品番
64-8901-66
材質(表地)
ポリエステル100%(導電糸入り)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26108960
FD209C-05 L
¥
9,470
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000