東洋リントフリー
防塵上着 5L FD216Cシリーズ
クリーンルーム用ウエア
スタンドカラー、脱落防止ホック採用のシンプル仕様の上着です。
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
バスト(cm)
134
上着丈(cm)
78
洗浄度
クラス10000(目安)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26109048
FD216C-01 5L
白
64-8901-81
¥
7,780
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109057
FD216C-02 5L
青
64-8901-82
¥
7,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000