東洋リントフリー
防塵パンツ 白 FD301B-01
クリーンルーム用ウエア
ウエスト総ゴム絞り、透け防止の腰裏付女性用パンツ
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
72~114
ズボン丈(cm)
111
アズワン品番
64-8901-83
洗浄度
クラス10000(目安)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26109066
FD301B-01 5L
¥
7,030
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000