曜日別特売

防塵ツナギ服 5L FH199Cシリーズ

防塵ツナギ服 5L FH199Cシリーズ - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 5L FH199Cシリーズ - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 5L FH199Cシリーズ - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 5L FH199Cシリーズ - 東洋リントフリー防塵ツナギ服 5L FH199Cシリーズ - 東洋リントフリー

クリーンルーム用ウエア
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。

サイズ5L股下(cm)87ウエスト(cm)96~126総丈(cm)192バスト(cm)136裄丈(cm)96洗浄度クラス1000(目安)内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26109188FH199C-01 5L64-8902-17
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109197FH199C-02 5L64-8902-18
8,360
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109206FH199C-03 5Lグリーン64-8902-19
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109215FH199C-07 5L64-8902-20
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする