東洋リントフリー
フード一体ツナギ服 FH197Cシリーズ
クリーンルーム用ウエア
フード一体型のクリーンスーツです。
着脱が容易で衣服の管理が一点で済むのが利点です。
洗浄度
クラス1000(目安)
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26109224
FH197C-07 S
紺
S
69
72~98
156
¥
8,830
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109240
FH197C-07 M
紺
M
72
76~102
162
¥
8,830
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109249
FH197C-07 L
紺
L
75
80~106
168
¥
8,830
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109258
FH197C-07 5L
紺
5L
87
96~126
192
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109267
FH197C-01 5L
白
5L
87
96~126
192
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109276
FH197C-02 5L
青
5L
87
96~126
192
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109285
FH197C-03 5L
グリーン
5L
87
96~126
192
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000