クリーンブーツ FS663シリーズ

クリーンブーツ FS663シリーズ 東洋リントフリー クリーンブーツ FS663シリーズ 東洋リントフリー クリーンブーツ FS663シリーズ 東洋リントフリー クリーンブーツ FS663シリーズ 東洋リントフリー

軽くて履き心地の良いクリーンロングブーツです。

材質アッパー/ポリエステル100%(超制電素材)、ソール/PU(ポリウレタン) 質量(g)780 表面抵抗値(Ω)【アッパー部】10の7乗 内容量1足
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26109380 FS663C-01 22.5 64-8903-03
12,660
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109389 FS663C-01 23 64-8903-04
12,660
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109398 FS663C-01 23.5 64-8903-05
12,660
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109407 FS663C-01 24.5 64-8903-06
12,660
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109416 FS663C-01 25.5 64-8903-07
12,660
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109425 FS663C-01 26.5 64-8903-08
12,660
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109434 FS663C-01 28 64-8903-09
13,000
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109450 FS663C-01 29 64-8903-10
13,300
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする