着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ

着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ - 東洋リントフリー着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ - 東洋リントフリー着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ - 東洋リントフリー着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ - 東洋リントフリー着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ - 東洋リントフリー着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ - 東洋リントフリー着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ - 東洋リントフリー着用快適ツナギ服 FX121Cシリーズ - 東洋リントフリー

ツナギ服背面部にストレッチ素材を採用したことにより、ムレ感の防止と高いストレッチ性ストレッチ性を両立させた着用快適ツナギ服です。
背面部のストレッチ素材が通気性を良好に保ち、上半身のムレ感を解消すると共に背中部分の突っ張り感を軽減します。
衿部は樹脂ホックを使用しています。
センターファスナー仕様、ウエストゴム絞りです。
左胸名札ループ付、左腕ペン差し・腕章用ループ付
フード・手袋・シューズは別売りです。

混率(%)ポリエステル100/背中上部:ポリエステルニット100(共に導電糸入り)洗浄度クラス100(目安)内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26109556FX121C-01 5L5L90102~126197
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109565FX121C-02 SS7268~96158
11,250
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109574FX121C-02 MM7574~100164
11,250
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109590FX121C-02 LL7878~104170
11,250
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109599FX121C-02 LLLL8182~108176
11,250
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109608FX121C-02 3L3L8488~114183
11,250
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109617FX121C-02 4L4L8796~120190
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26109626FX121C-02 5L5L90102~126197
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする