曜日別特売

ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ

ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ クリニシャンステトスコープ AD703シリーズ - ユーメド貿易
付属品ADソフトプラスイヤーチップ(ラージ、スモール)各1組、ADラージネムタグ1個、交換用ベル部1個材質【チェストピース】ステンレス直径(Φmm)【ベル面】36質量(g)164タイプ【イヤーチップ】スナップオン全長(cm)76保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)【サスペンデッド】47(成人用)/37(小児用)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
全15種類を絞り込む
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26110204AD703BKブラック64-8912-57
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110220AD703BDバーガンディ64-8912-58
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110229AD703Nネイビー64-8912-59
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110238AD703PLBパウダーライトブルー64-8912-60
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110247AD703PRパウダーラズベリー64-8912-61
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110256AD703PBGパウダーブラックグレー64-8912-62
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110265AD703PCパウダーカリビアン64-8912-63
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110274AD703PPパウダーピンク64-8912-64
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110290AD703LVラベンダー64-8912-65
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110299AD703FEフロスティエメラルド64-8912-66
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110308AD703RBロイヤルブルー64-8912-67
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110317AD703Vバイオレット64-8912-68
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110326AD703NOネオンオレンジ64-8912-69
13,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110335AD703RPCパウダーカリビアン(レインボーエディション)64-8912-70
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110344AD703RPRパウダーラズベリー(レインボーエディション)64-8912-71
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする