曜日別特売

ADスコープ クリニシャンステトスコープライト AD709シリーズ

ADスコープ クリニシャンステトスコープライト AD709シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ クリニシャンステトスコープライト AD709シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ クリニシャンステトスコープライト AD709シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ クリニシャンステトスコープライト AD709シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ クリニシャンステトスコープライト AD709シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ クリニシャンステトスコープライト AD709シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ クリニシャンステトスコープライト AD709シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ クリニシャンステトスコープライト AD709シリーズ - ユーメド貿易
付属品ADソフトプラスイヤーチップ(スモール)1組、ADラージネムタグ1個材質【チェストピース】アルミニウム直径(Φmm)【ベル面】36質量(g)105タイプ【イヤーチップ】スナップオン全長(cm)76保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001ダイヤフラム径(Φmm)【サスペンデッド】47医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
全16種類を絞り込む
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26110360AD709BKブラック64-8912-97
8,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110369AD709BDバーガンディ64-8912-98
8,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110378AD709Nネイビー64-8912-99
8,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110387AD709Vバイオレット64-8913-01
8,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110396AD709RBロイヤルブルー64-8913-02
8,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110405AD709LVラベンダー64-8913-03
8,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110414AD709FEフロスティエメラルド64-8913-04
8,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110430AD709NOネオンオレンジ64-8913-05
8,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110439AD709PCパウダーカリビアン64-8913-06
8,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110448AD709PLBパウダーライトブルー64-8913-07
8,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110457AD709PRパウダーラズベリー64-8913-08
8,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110466AD709PPパウダーピンク64-8913-09
8,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110475AD709PBGパウダーブラックグレー64-8913-10
8,300
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110484AD709ABKオールブラックエディション64-8913-11
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110500AD709CBKブラック(シャンパンエディション)64-8913-12
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110509AD709SKPパウダーブラックグレー(スモークエディション)64-8913-13
10,500
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする