曜日別特売

ADスコープ シングルヘッドステトスコープライト AD711シリーズ

ADスコープ シングルヘッドステトスコープライト AD711シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ シングルヘッドステトスコープライト AD711シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ シングルヘッドステトスコープライト AD711シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ シングルヘッドステトスコープライト AD711シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ シングルヘッドステトスコープライト AD711シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ シングルヘッドステトスコープライト AD711シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ シングルヘッドステトスコープライト AD711シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ シングルヘッドステトスコープライト AD711シリーズ - ユーメド貿易

104gの軽量タイプ
血圧測定に便利なシングルチェストピース
光沢のある合金製チェストピース
スナップオンタイプのシリコン製イヤーチップを使用

付属品ADソフトプラスイヤーチップ(スモール)1組、ADラージネムタグ1個材質【チェストピース】合金質量(g)104タイプ【イヤーチップ】スナップオン全長(cm)76ダイアフラム径(Φmm)47保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26110518AD711BKブラック64-8913-14
6,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110527AD711BDバーガンディ64-8913-15
6,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110536AD711BPベイビーピンク64-8913-16
6,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110545AD711ABアクアブルー64-8913-17
6,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110554AD711Nネイビー64-8913-18
6,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110570AD711Mマゼンタ64-8913-19
6,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110579AD711RBロイヤルブルー64-8913-20
6,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110588AD711FEフロスティエメラルド64-8913-21
6,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110597AD711LVラベンダー64-8913-22
6,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110606AD711TLティール64-8913-23
6,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110615AD711NOネオンオレンジ64-8913-24
6,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110624AD711Vバイオレット64-8913-25
6,800
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする