曜日別特売

ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ

ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ - ユーメド貿易ADスコープ プラチナムクリニシャンステトスコープ AD715シリーズ - ユーメド貿易
付属品ADソフトプラスイヤーチップ(ラージ、スモール)各1組、ADラージネムタグ1個材質【チェストピース】合金質量(g)148タイプ【イヤーチップ】スナップオン全長(cm)76ダイアフラム径(Φmm)【サスペンデッド】47(横)/56(縦)保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26110640AD715BKブラック64-8913-32
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110649AD715BDバーガンディ64-8913-33
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110658AD715Nネイビー64-8913-34
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110667AD715LVラベンダー64-8913-35
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110676AD715FEフロスティエメラルド64-8913-36
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110685AD715PCパウダーカリビアン64-8913-37
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110694AD715PLBパウダーライトブルー64-8913-38
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110710AD715PRパウダーラズベリー64-8913-39
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110719AD715PPパウダーピンク64-8913-40
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110728AD715PBGパウダーブラックグレー64-8913-41
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110737AD715ABKオールブラックエディション64-8913-42
14,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする