曜日別特売

デジタルカウンタ Cシリーズ

デジタルカウンタ Cシリーズ - ピーコック魔法瓶工業デジタルカウンタ Cシリーズ - ピーコック魔法瓶工業
付属品AC電源コード(2m)1本、パネル取付金具2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具1個(机上でご使用になる場合使用します)適合【リニヤゲージ】DL-2/D-5/D-10/D-20/D-30/D-50/D-100/DN-10/DN-20/D-5UZ(10μm表示選択)、【リニヤゲージ】DL-2S/D-5S/D-10S/D-20S/D-30S/D-50S/D-100SDN-10S/DN-20S(1μm表示選択)使用温度範囲(℃)0~40表示7セグメント高輝度LED表示(赤色)電源電圧(V)AC100~240機能【背面パネル】端子台/スクリューレス端子台表示桁数-9999.99~00.00~9999.99(10μm選択)/-999.999~0.000~999.999(1μm選択)消費電力(VA)9以下標準剥線長(mm)8~9適合電線範囲 AWG(#)22~28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26110859C-50064-8922-29
73,500
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26110868C-70064-8922-30
96,600
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする